Beli hepa filter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Filter HEPA (Filter HEPA)
    Mulai

    Rp41.900

    KRISBOW Filter HEPA (Filter HEPA)
    Deskripsi:
    HEPA FILTER F/10100233
  2. AIR HANDLER Air Purifier HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp2.899.900

    AIR HANDLER Air Purifier HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    HEPA ducted terminal module air filters are designed for use in ducted supply HVAC installations with T-bar grid ceilings. These filters remove a minimum of 99.99% of particles as small as 0.30 microns from the air stream. They are commonly used in hospitals, operating rooms, patient isolation rooms, surgery recovery rooms, biomedical facilities, pharmaceutical processing plants, laboratories, and other locations that must meet strict air cleanliness standards. The air filters are manufactured, tested, certified, and labeled in accordance with current HEPA filter standards.
    atribut:
    • UNSPSC: 40161505
    • Standards: UL 900
  3. IRIS HEPA Filter
    Mulai

    Rp4.899.900

    IRIS HEPA Filter
    atribut:
    • Filter Type: HEPA filter
  4. BOSCH Hepa Filter
    Mulai

    Rp139.900

    BOSCH Hepa Filter
    Deskripsi:
    Even if it absorbs fine dust, the HEPA filter catches it firmlyHEPA filter
    atribut:
    • Dimensions (WxH) (mm): 63x73
    • Mass of Main Unit (g): 18
    • TRUSCO Number: 828-3427
  5. Nautic Air Purifier Filter Sharp (Filter Penjernih Udara)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp119.900

    Nautic Air Purifier Filter Sharp (Filter Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Filter Air Purifier MERK NAUTIC Kompatibel untuk HEPA FILTER & CARBON for SHARP FZ F30HFE KC-F30Y-W / KCF30YProduk merupakan filter pengganti penyaring udara high efficiency (HEPA) filter, efektif untuk menyaring 99,99% dari :Serbuk sari / pollen, allergen, debu halus PM2.5, dan asap.Bisa dipakai untuk model Sharp air purifier dibawah ini :- FP-F30Y/A/C/H (hepa saja)- FP-J30Y (hepa saja)- FP-JM30Y (hepa saja)- FP-GM30Y (hepa saja)- KC-F30Y- FU-A28E/Y (hepa saja)- FU-Y28E/EP/Y (hepa saja)
  6. Nautic Air Purifier HEPA & Deo Filter (Filter Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp539.900

    Nautic Air Purifier HEPA & Deo Filter (Filter Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Produk ini merupakan filter pengganti penyaring udara high efficiency (HEPA) filter, efektif untuk menyaring 99,99% dari :Serbuk sari / pollen, allergen, debu halus PM2.5, dan asap.
    atribut:
    • Dimensions Hepa (cm): 40x24.5x3.3
    • Dimensions Deo (cm): 40x24.5x0.7
  7. HONEYWELL Air Purifier Replacement Anti-Bacterial HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp659.900

    HONEYWELL Air Purifier Replacement Anti-Bacterial HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Filter Pengganti untuk Honeywell Air Touch U2 – Compound Anti-Bacterial + HEPA FilterLindungi keluarga Anda dari asap, debu, serbuk sari, VOC (senyawa organik yang mudah menguap), virus, bakteri, bau tidak sedap, dan bahaya bulu hewan peliharaan untuk memberikan lingkungan dalam ruangan yang aman bagi orang yang Anda cintai.- Dirancang secara eksklusif untuk Air Purifier Air Touch U2.- Filter HEPA H13 dengan efisiensi tinggi menghilangkan 99,97% alergen dan polutan mikroskopis di atas 0,3 mikron termasuk PM2,5 dan serbuk sari.- Filter Anti-Bakteri menangkap virus dan bakteri yang berukuran ≤0,3 μm.- Ideal untuk rumah tangga dengan hewan peliharaan, kegiatan memasak, dan perokok.- Tidak dapat dicuci, perlu diganti ketika indikator filter pada Air Purifier berkedip.- Umur Filter Hingga 3000 jam atau 1 tahun* tergantung pada penggunaan dan tingkat polusi.
  8. DAYTON HEPA Filter (Filter Udara)
    Mulai

    Rp4.299.900

    DAYTON HEPA Filter (Filter Udara)
    atribut:
    • UNSPSC: 40161602
  9. Airtech Japan Hepa Filter
    Mulai

    Rp3.599.900

    Airtech Japan Hepa Filter
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200x200x50
  10. DEKATECH HEPA Filter Deep-Pleat
    Mulai

    Rp3.899.900

    DEKATECH HEPA Filter Deep-Pleat
    atribut:
    • Grade: H13, H14 (EN1882), ISO 40H (ISO29463-1 2017)
    • Frame: Aluminium, double header
    • Gasket: EVA Double Side
    • Supporting mesh: Diamond Metal Paint Sprayed
    • Separator: Corrugated Aluminium Foil
    • Efficiency: 99.99%, 99.999%
    • Humidity: 100%RH
    • Instantaneous Temperature Resistance (°C): 100
    • Sealant Glue: AB Component Glue
    • Temperature Resistance (°C): 80
  11. OSG Taper Shank Drill EX Gold for General Processing (Mata Bor Kones)
    Mulai

    Rp2.199.900

    OSG Taper Shank Drill EX Gold for General Processing (Mata Bor Kones)
    atribut:
    • Surface Processing: TiN coating
    • Blade Diameter Tolerance: h8
    • Helix Angle (°): 30
    • Material: Cobalt High
    • Thinning Shape of Drills: R type thinning
  12. Nautic Air Purifier Filter Daikin (Filter Penjernih Udara)
    Mulai

    Rp249.900

    Nautic Air Purifier Filter Daikin (Filter Penjernih Udara)
    Deskripsi:
    Filter Air Purifier MERK NAUTIC Kompatibel untuk DAIKIN Hepa Filter DAIKIN MC-30 / Dust Collection Filter MC-30Adapted Replacement HEPA FILTERCompatible untuk Air Purifier Daikin model:- MC30UVM6- MC30VVM-A / Hmenyerap debu debu halus dan partikel micro yang berbahaya untuk kesehatan tubuh anda. Ganti HEPA filter anda secara berkala setiap 2 tahun sekali (sesuai rekomendasi dari Daikin) agar air purifier anda bisa bekerja secara optimal dalam menyerap debu dan partikel-partikel micro berbahaya.
  13. Winix Filter Air Purifier
    BARU
    Mulai

    Rp1.099.900

    Winix Filter Air Purifier
    Deskripsi:
    Filter C5 Pet Filter adalah satu paket replacement filter untuk air purifier Winix Zero C5.Satu Paket Filter C5 Pet Filter terdiri dari Filter True HEPA (HEPA13) Pet dan 4 filter karbon aktif. Filter True HEPA Pet 99,97% efektif menyaring partikel di udara seperti debu, bulu hewan peliharaan, alergen hewan peliharaan, serbuk sari, virus dan bakteri hingga ukuran 0.3 mikron. Filter Karbon Aktif yang dapat mengurangi VOC dan bau ruangan dari masakan, hewan, dan asap.
    atribut:
    • Compatible for: WInix Zero C5 air purifier
  14. HONEYWELL AirTouch HEPA-Filter (Filter AC)
    Mulai

    Rp1.199.900

    HONEYWELL AirTouch HEPA-Filter (Filter AC)
    Deskripsi:
    HPF35M1120 Honeywell HEPA-Filter Air Purifier - Air Touch High grade HEPA Filter by Honeywell - DIY (Do It Yourself) Filter No 2, no need of service engineer visits - Not washable, replace when alert 'No 2' blinks on touch panel - Benchmark H11 Grade HEPA filter, improved life of up to 3000 hours and high efficiency - Removes PM2.5 and microscopic allergens - Purifies up to 0.3 um particulate matter - According to GB/T 18801, purification efficiency of formaldehyde - 99% at 30 cubic meter chamber
    atribut:
    • Dimensions (mm): 411x290x30
  15. E.L. FOUST CO. HEPA Filter
    Mulai

    Rp7.099.900

    E.L. FOUST CO. HEPA Filter
    atribut:
    • UNSPSC: 40161602
Daftar Harga hepa filter Terbaru October 2026
KRISBOW Filter HEPA (Filter HEPA)Rp41.900
AIR HANDLER Air Purifier HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)Rp2.899.900
IRIS HEPA FilterRp4.899.900
Mikropor HEPA/EPA Filter HFN Series Aluminium ProfileRp709.900
BOSCH Hepa FilterRp139.900
Nautic Air Purifier Filter Sharp (Filter Penjernih Udara)Rp119.900
Nautic Air Purifier HEPA & Deo Filter (Filter Penjernih Udara)Rp539.900
HONEYWELL Air Purifier Replacement Anti-Bacterial HEPA Filter (Filter Penjernih Udara)Rp659.900
DAYTON HEPA Filter (Filter Udara)Rp4.299.900
Airtech Japan Hepa FilterRp3.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)